Plissefilter, polyester, firkantet, 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm

Art.-nr.: 2607432015
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
Produkttype Filter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2607432015
EAN/GTIN 3165140257596
Producentnummer 2607432015

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det fladplisserede filter er et udskiftningsfilter til Bosch universalstøvsugere
  • Passende til: GAS 25 L SFC Professional.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Firkantet, fremstillet af polyester
  • Bredde-dimension: 205 mm
  • Højde-dimension: 123 mm
  • Dimension længde: 276 mm
  • Dimension, bredde mm: 69
  • Dimension, højde mm: 187
  • Dimension, længde mm: 257
  • Dimensioner (længde x bredde x højde) mm: 257 x 69 x 187
  • Bruttovægt: 0,64 kg
  • Størrelse cm²: 4300
  • Beskrivelse af ydeevne: Firkantet udskiftningsfilter
  • Materiale: Polyester (PES)
  • Nettovægt: 0,57 kg
  • Specifik RTB1: Lang levetid for filter
  • Specifik RTB2: Støvopsamlingsrate: 99,9 %.
  • Specifik RTB3: Velegnet til våd- og tørsugning, slibestøv og forurenede væsker som køle-, smøre- og skærevæsker samt vådt affald fra fødevare- og byggeindustrien (ingen syrer eller olier!).
  • Specifik RTB4: Ikke egnet til meget fibrøse medier
  • Volumen: 6,959 dm3
  • Fordel HL (kort): Firkantet udskiftningsfilter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven