SCMT 09T304 HB7415-1

Art.-nr.: 260742 HB7415-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    85,38  DKK / styk
  • fra 10 styk
    71,15  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SCMT 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7415-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse S
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder TIS
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 110 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260742 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749668
Producentnummer 260742 HB7415-1

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven