Batteripakke GBA 18V 4.0Ah ProCore

Art.-nr.: 2607337320
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
    Artikelnummer 2607337320
    EAN/GTIN 4059952586021
    Producentnummer 2607337320
    L-nummer L00590 2216

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • ECP (med elektronisk cellebeskyttelse) og LZA (opladningsindikator) Li-ion slide-in batteripakke giver batteristrøm uden hukommelse og dovenskabseffekt
    • ECP muliggør elektronisk overvågning af cellerne i batteriet
    • Dette reducerer automatisk udgangseffekten i enheden i tilfælde af overbelastning, overophedning eller dyb afladning
    • Dette reducerer automatisk udgangseffekten i enheden i tilfælde af overbelastning, overophedning eller dyb afladning
    • , overophedning eller dyb afladning
    • LTA informerer brugeren om, hvor meget strøm der er til rådighed, ved at vise opladningsstatus
    • Batteriet har også en lav selvafladningshastighed
    • Efter 30 dages inaktivitet er batteriniveauet stadig 96% af den nominelle kapacitet.

    Egenskab:

    • Bredde-dimension: 93 mm
    • Højde-dimension: 74 mm
    • Dimension længde: 137 mm
    • Batterikapacitet Ah: 4.0
    • Bruttovægt: 0,671 kg
    • Nettovægt: 0,671 kg
    • Volumen: 0,943 dm3
    • Celleteknologi: Li-Ion

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven