Batteripakke GBA 12V 6.0Ah

Art.-nr.: 2607337302
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
Artikelnummer 2607337302
EAN/GTIN 3165140987585
Producentnummer 2607337302
L-nummer L00590 2240

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det er kompatibelt med det batteridrevne 12 V-elværktøj fra Bosch fra håndværkerprogrammet til stavbatterier
  • Stav-Li-ion-batteripakken ECP er kun egnet til litium-ion-værktøj i samme spændingsklasse fra håndværkerprogrammet
  • Stav-Li-ion-batteripakken er kun egnet til litium-ion-værktøj i samme spændingsklasse fra håndværkerprogrammet
  • . Li-Ion batteripakke ECP (med elektronisk cellebeskyttelse) giver batteristrøm uden hukommelse og dovenskabseffekt
  • ECP muliggør elektronisk overvågning af cellerne i batteriet
  • Det betyder, at udgangseffekten i enheden automatisk reduceres i tilfælde af overbelastning, overophedning eller dyb afladning automatisk reduceres.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: ECP reducerer automatisk udgangseffekten i tilfælde af overbelastning, overophedning og dyb udledning
  • Bredde-dimension: 93 mm
  • Højde-dimension: 76 mm
  • Dimension længde: 121 mm
  • Batterikapacitet Ah: 6.0
  • Bruttovægt: 0,474 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Ingen hukommelseseffekt
  • Nettovægt: 0,474 kg
  • Specifik RTB1: Ingen hukommelseseffekt. Batteriet kan genoplades på alle opladningsniveauer.
  • Specifik RTB3: Velegnet til Bosch Professional-værktøj med litium-ion-batteri i samme spændingsklasse
  • Volumen: 0,855 dm3
  • Fordel HL (kort): Uden hukommelse eller dovent batteri
  • Celleteknologi: Li-Ion

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven