Batteripakke GBA 18V 5.0Ah M-C

Art.-nr.: 2607337070
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
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2607337070
EAN/GTIN 3165140801300
Producentnummer 2607337070
L-nummer L00590 2211

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Li-Ion slide-in batteripakken ECP (med elektronisk cellebeskyttelse) og LZA (ladetilstandsindikator) giver batteristrøm uden hukommelse og dovenskabseffekt
  • ECP muliggør elektronisk overvågning af cellerne i batteriet
  • Dette reducerer automatisk udgangseffekten i enheden i tilfælde af overbelastning, overophedning eller dyb afladning
  • LZA informerer brugeren ved at vise ladetilstanden, hvor meget strøm der er til rådighed
  • Batteriet har også en lav selvafladningshastighed
  • Efter 30 dages inaktivitet er batteriniveauet stadig 96 % af den nominelle kapacitet
  • Den 18 V Li-Ion plug-in batteripakke ECP er kun egnet til Li-Ion værktøj fra Craftsman-serien i samme spændingsklasse
  • Den er kompatibel med batteridrevet 18 V elværktøj fra Bosch fra Craftsman-serien til plug-in batterier.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 86 mm
  • Højde-dimension: 70 mm
  • Dimension længde: 130 mm
  • Batterikapacitet Ah: 5.0
  • Bruttovægt: 0,69 kg
  • Nettovægt: 0,62 kg
  • Volumen: 0,783 dm3
  • Celleteknologi: Li-Ion

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven