Batteripakke Li-Ion 18V 4.0 Ah Einsch

Art.-nr.: 2607336816
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
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2607336816
EAN/GTIN 3165140770583
Producentnummer 2607336816
L-nummer L00590 2214

Betegnelse

Descriere:

  • Pachetul de baterii Li-Ion cu glisare ECP (cu protecție electronică a celulelor) și LZA (indicator al stării de încărcare) oferă energie fără efect de memorie și fără efect de leneș
  • ECP permite monitorizarea electronică a celulelor din baterie
  • Aceasta reduce automat puterea de ieșire în dispozitiv în caz de suprasarcină, supraîncălzire sau descărcare profundă
  • LZA informează utilizatorul prin afișarea stării de încărcare, câtă energie este disponibilă
  • Bateria are, de asemenea, o rată de autodescărcare redusă
  • După 30 de zile de inactivitate a bateriei, nivelul bateriei este încă 96% din capacitatea nominală
  • Bateria cu acumulator plug-in Li-Ion de 18 V ECP este potrivită numai pentru uneltele Li-Ion din gama Craftsman din aceeași clasă de tensiune
  • Este compatibilă cu uneltele electrice fără fir de 18 V de la Bosch din gama Craftsman pentru acumulatori plug-in.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 66 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 68 mm
  • Dimensiune lungime: 146 mm
  • Capacitatea bateriei Ah: 4.0
  • Greutate brută: 0,662 kg
  • Greutate netă: 0,662 kg
  • Volum: 0,655 dm3
  • Tehnologia celulelor: Li-Ion

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven