Hurtigoplader GAL Ladestrøm 12-40 V, 24 min., 230 V, EU-version

Art.-nr.: 2607226220
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
    Artikelnummer 2607226220
    EAN/GTIN 3165140987646
    Producentnummer 2607226220

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Singlevolt-hurtigopladeren muliggør hurtig opladning
    • Et luftkølesystem cirkulerer frisk luft gennem batteriet for at holde temperaturen mellem 0 og 45 °C
    • Dette reducerer opladningstiden betydeligt og øger batteriets levetid
    • Opladerens asymptotiske opladningsalgoritme muliggør hurtige opladningstider.

    Egenskab:

    • (version) Nøgle RTB: Oplader med 4,0 A strøm
    • Bredde-dimension: 144 mm
    • Højde-dimension: 96 mm
    • Dimension længde: 255 mm
    • Bruttovægt: 0,606 kg
    • Indgangsspænding(er) V: 230
    • Opladningsstrøm A: 4.0
    • Opladningstid min: 24
    • Landets version: EU
    • Beskrivelse af ydeevne: Muliggør hurtige ladetider
    • Nettovægt: 0,606 kg
    • Specifik RTB1: Et luftkølesystem cirkulerer frisk luft gennem batteriet: reducerer opladningstiden betydeligt og forlænger levetiden
    • Specifik RTB2: Opladerens asymptotiske opladningsalgoritme giver hurtige opladningstider.
    • Specifik RTB3: Velegnet til turboladning af 12 V Li-ion-batterier fra Bosch akku-værktøj
    • Volumen: 3,525 dm3
    • Fordel HL (kort): Muliggør hurtige ladetider

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven