AL hurtigoplader 1880 CV EU

Art.-nr.: 2607225922
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
Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2607225922
EAN/GTIN 3165140880862
Producentnummer 2607225922
L-nummer L00590 2208

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den er velegnet til turboladning af 14,4 til 18 V Li-ion-batterier fra Bosch akku-værktøj
  • Multivolt-hurtigopladeren muliggør hurtig opladning
  • Et luftkølesystem cirkulerer frisk luft gennem batteriet, så temperaturen forbliver mellem 0 og 45 °C
  • Dette reducerer opladningstiden betydeligt og øger batteriets levetid
  • Opladens asymptotiske opladningsalgoritme muliggør hurtige opladningstider.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Oplader med 8,0 A strøm
  • Bredde-dimension: 215 mm
  • Højde-dimension: 92 mm
  • Dimension længde: 160 mm
  • Bruttovægt: 0,858 kg
  • Indgangsspænding(er) V: 230
  • Indgangsspænding, til V: 230
  • Opladningsstrøm A: 8.0
  • Landets version: EU
  • Beskrivelse af ydeevne: Hurtig opladningstid
  • Nettovægt: 0,858 kg
  • Specifik RTB1: Et luftkølesystem cirkulerer frisk luft gennem batteriet: reducerer opladningstiden betydeligt og forlænger levetiden
  • Specifik RTB2: Opladerens asymptotiske opladningsalgoritme giver hurtige opladningstider.
  • Specifik RTB3: Velegnet til turboladning af 14,4 til 18 V Li-ion-batterier fra Bosch akku-værktøj
  • Volumen: 3,165 dm3
  • Fordel HL (kort): Hurtig opladningstid

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven