Drejevendeskærsplatte RC.T 0602, til middel bearbejdning, Type: HU7310-1

Art.-nr.: 260620 HU7310-1
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    59,58  DKK / styk
  • fra 10 styk
    49,66  DKK / styk
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RCGT 0602
Type HU7310-1
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AM
Tolerance G
Skæredybde ap 0,5 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 m/min - 600 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260620 HU7310-1
Kopier
EAN/GTIN 4062406058388
Kopier
Producentnummer 260620 HU7310-1
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

kontinuerlig
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven