Beskyttelsesdæksel 180 mm, med kodning

Art.-nr.: 2605510297
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
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
Produkttype Beskyttelsesskærm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2605510297
EAN/GTIN 3165140542166
Producentnummer 2605510297

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Beskyttelseshætten uden dækplade er designet til almindeligt slibearbejde
  • Den er udstyret med en skruehætte og kodet, så den sidder sikkert på plads
  • Hætten er fremstillet i overensstemmelse med EN/EC 60745
  • Den er kompatibel med vinkelslibere
  • Passer til: GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 24-180; GWS 24-180 B + SDS; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 H; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 25-180 / 180 J; GWS 26-180 B; GWS 26-180 BV; GWS 26-180 H; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 H Professional.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 200 mm
  • Højde-dimension: 50 mm
  • Dimension længde: 140 mm
  • Bruttovægt: 0,482 kg
  • Diameter mm: 180
  • Nettovægt: 0,452 kg
  • Volumen: 1,4 dm3
  • X-LOCK: Nein

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven