Støvpose til excentersliber, papir, pakke med 10, til GSS 230 / 280A / 280 AE

Art.-nr.: 2605411114
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
Produkttype Filter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2605411114
EAN/GTIN 3165140111935
Producentnummer 2605411114

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Støvposen af papir gør det muligt at opsamle støv direkte
  • Passer til: GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Kan sættes direkte på slagboremaskinen
  • Bredde-dimension: 170 mm
  • Højde-dimension: 70 mm
  • Dimension længde: 340 mm
  • Bruttovægt: 0,23 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Til opsamling af støv
  • Nettovægt: 0,2 kg
  • Volumen: 4,046 dm3
  • Fordel HL (kort): Til opsamling af støv

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven