Udførelse:
Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, twill, flammebestandig, antistatisk, 320 g/m²
Lommer
Baglommer med bælge, forstærket og klap
Benlomme med bælge, telefonlomme og lomme til kuglepen
Brystlomme med klap og lomme til kuglepen
Vinkelformede forlommer
Målestokslomme med lomme til kniv og kuglepen
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Luder, en med D-ring
Justerbar talje
Justerbare seler med elastik
Gylp med lynlås i metal
Eksternt certificeringsmærke
Reflex
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Vask
Industrivask EN ISO 15797
Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Flammehæmmende overalls i 1519-kvalitet, et iboende klasse E3-stof, der er specielt designet til arbejde i metalindustrier, hvor der arbejdes med smeltet jern
- Den klasse 1 hi-vis-certificerede overall er designet til at beskytte mod stænk fra smeltet metal, og strålevarme
- Bukserne med elastiske seler har en brystlomme, en venstre benlomme med klap, ID-kortholder, telefonlomme, tommestoklomme, knivholder og baglommer med klapper og trykknapper
- Testet til industrielt vaskeri. Certificeret i henhold til EN ISO 20471, EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1