DCMT 11T304 IC807

Art.-nr.: 260511 IC807
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type IC807
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder M3M
Skæredybde ap 0,8 mm - 3 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 30 m/min - 80 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse DCMT 11T304-M3M IC807
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260511 IC807
EAN/GTIN 7291075423761
Producentnummer 3320692

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven