DC.T 11T308, Type: CA510

Art.-nr.: 260492 CA510
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type CA510
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder GK
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 3 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 m/min - 450 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260492 CA510
EAN/GTIN 4960664697625
Producentnummer TAA01857

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


DC.T 11T308, Type: CA510

DC.T 11T308, Type: CA510

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
80,01  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
Fra 1  stk.
86,72  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
72,26  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
440 styk på lager
Fra 1  stk.
76,88 DKK
52,75  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
64,07 DKK
43,96  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 2 2 2
Hjørneradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Skæredybde ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o 0,1 mm/o - 0,25 mm/o 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
Primær anvendelse P K UNI
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 m/min - 450 m/min 100 m/min - 450 m/min 50 m/min - 250 m/min
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven