Kæde til Bosch-kædesav, 400 mm

Art.-nr.: 2604730001
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Artikelnummer 2604730001
Kopier
EAN/GTIN 3165140346009
Kopier
Producentnummer 2604730001
Kopier
L-nummer L00590 2082
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kæden giver holdbarhed med maksimal skæreydelse
  • Den kører i perfekt harmoni med motorsaven og giver en ekstremt høj komfort under brug
  • Desuden giver kæden mulighed for målrettet oliemængdestyring, hvilket sikrer en lang levetid
  • Den er kompatibel med Bosch-kædesave
  • Passer til: GKE 40 BCE Professional.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 90 mm
  • Højde-dimension: 30 mm
  • Dimension længde: 140 mm
  • Bruttovægt: 0,205 kg
  • Længde [mm]: 400
  • Nettovægt: 0,2 kg
  • Volumen: 0,378 dm3