• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Drejevendeskærsplatte DC.T 11T308, til middel bearbejdning, Type: HB7130-2

Art.-nr.: 260464 HB7130-2
Rabat
86,72 DKK
Price per 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    59,45  DKK 86,72 DKK / styk
  • fra 10 styk
    49,54  DKK 72,26 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
936 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7130-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 240 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260464 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750251
Producentnummer 260464 HB7130-2