DC.T 070202 HB7310

Art.-nr.: 260449 HB7310
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    103,70  DKK / styk
  • fra 10 styk
    86,42  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.235 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte DCGT 070202
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type HB7310
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse N
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder AM
    Tolerance G
    Skæredybde ap 0,1 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 m/min - 600 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning; Sletbearbejdning; Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260449 HB7310
    EAN/GTIN 4045197669308
    Producentnummer 260449 HB7310

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    CuZn
    N
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven