{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMX 11T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA115P | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | WP | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,15 mm - 1 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 340 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260388 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664045693 |