{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | SW05 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | Ti | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | MQ | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 40 m/min - 100 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260387 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629626 | |
Producentnummer | TWH01898 | |
Producent | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |