{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070204 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SS | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 500 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260353 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780522 | |
Producentnummer | 260353 HB7010-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
DC.T 070204, Type: HB7010-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.004 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.573 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
761 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
409 styk på lager
47,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærebetingelse | kontinuerlig | let afbrudt. | meget afbrudt | let afbrudt. |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |
Primær anvendelse | P | P | P | P |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |