Borestang, stål 12/07 mm

Art.-nr.: 260345 12/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 12 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A12L SDXCR/L07
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 17 mm
Midterforskydning L3 9 mm
Spændehøjde L2 11 mm
Nyttedybde T 4,3 mm
Hovedlængde L1 25 mm
Samlet længde L 140 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260345 12/07
EAN/GTIN 4045197877970
Producentnummer 260345 12/07

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven