Borestang, stål, højre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 8/04mm

Art.-nr.: 260344 8/04
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 4 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A08F SDXCR/L04
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 04T0..
Mindste forborings-⌀ Dmin 9,2 mm
Midterforskydning L3 5 mm
Spændehøjde L2 7,5 mm
Nyttedybde T 3 mm
Hovedlængde L1 15 mm
Samlet længde L 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 26
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260344 8/04
EAN/GTIN 4067263103943
Producentnummer 260344 8/04

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven