Borestang, stål 12/07 mm

Art.-nr.: 260341 12/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 12 mm
    Plattestørrelse 7 mm
    Indsatstype Venstre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A12L SDQCR/L07
    Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
    passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 17 mm
    Midterforskydning L3 9 mm
    Spændehøjde L2 11 mm
    Samlet længde L 140 mm
    Udhængslængde L1 36 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 7
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260341 12/07
    EAN/GTIN 4045197877871
    Producentnummer 260341 12/07

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven