Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Borestang, stål 10/07 mm

Art.-nr.: 260338 10/07

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 5×D
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A10L SDUCR/L07
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 14 mm
Midterforskydning L3 8,7 mm
Spændehøjde L2 9 mm
Samlet længde L 140 mm
Udhængslængde L1 50 mm
Vendeplatteskrue 269022 4
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260338 10/07
Producentnummer THC11700

Betegnelse

Udførelse:

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven