Borestangssæt HSS, Venstre

Art.-nr.: 260335
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
Midterforskydning L3 7 mm; 9 mm; 11 mm
Spændehøjde L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Nyttedybde T 5 mm; 5 mm; 5 mm
Halsbredde L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Hovedlængde L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
Samlet længde L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260335
EAN/GTIN 4045197653062
Producentnummer 260335

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven