Spændestykkesæt til Bosch vinkelslibere

Art.-nr.: 2603345003
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
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
    Artikelnummer 2603345003
    EAN/GTIN 3165140056809
    Producentnummer 2603345003

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Flangesættet fastspænder skiver med en diameter på 300 mm
    • Velegnet til: GSF 100 A; GWS 24-300 Professional.

    Egenskab:

    • Bredde-dimension: 70 mm
    • Højde-dimension: 17 mm
    • Dimension længde: 100 mm
    • Bruttovægt: 0,07 kg
    • Nettovægt: 0,044 kg
    • Volumen: 0,119 dm3

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven