Rundmøtrik med M 14 flangegevind, diameter: 115/125 mm

Art.-nr.: 2603345002
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
Artikelnummer 2603345002
EAN/GTIN 3165140029711
Producentnummer 2603345002

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den runde møtrik med M14-flangegevind spænder fiberskiver med en diameter på 115-125 mm fast

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Rund møtrik med M14-flangegevind spænder fiberskiver med en diameter på 115-125 mm.
  • Bredde-dimension: 80 mm
  • Højde-dimension: 15 mm
  • Dimension længde: 120 mm
  • Bruttovægt: 0,028 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Til fastspænding af fiberskiver
  • Nettovægt: 0,028 kg
  • Specifik RTB1: Til vinkelslibere
  • Volumen: 0,144 dm3
  • Fordel HL (kort): Til fastspænding af fiberskiver

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven