HSS-borestang AH.. SDUCL 93°, til vendeskærsplatter DC.., venstre

Art.-nr.: 260333 8/07
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH08K SDUCR/L07
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 13,5 mm
Midterforskydning L3 7,5 mm
Spændehøjde L2 7 mm
Samlet længde L 125 mm
Udhængslængde L1 40 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260333 8/07
Kopier
EAN/GTIN 4062406401092
Kopier
Producentnummer 260333 8/07
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven