GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret 10/07 mm

Art.-nr.: 260331 10/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Indsatstype venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A10K SDQCR/L07
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 13 mm
Midterforskydning L3 7 mm
Spændehøjde L2 9 mm
Hovedlængde L1 20 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260331 10/07
EAN/GTIN 4062406576943
Producentnummer 260331 10/07

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "GARANT Master" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven