{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 5×D | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | AH25R SDQCR/L11 | |
Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 32 mm | |
Midterforskydning L3 | 16 mm | |
Spændehøjde L2 | 23 mm | |
Hovedlængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 8 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260328 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197652836 | |
Producentnummer | 260328 25/11 |