GARANT Master Mute borestang 12/07 mm

Art.-nr.: 260327 12/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 8024
  • Svingning: Dæmpet
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master Mute
    Skaft-⌀ Ds 12 mm
    Plattestørrelse 7 mm
    Indsatstype venstre
    Norm DIN 8024
    Svingning Dæmpet
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A12X SDUCR/L07
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 16 mm
    Midterforskydning L3 9 mm
    ikke spåntagningsbart område S 72 mm
    Samlet længde L 120 mm
    Udhængslængde L1 60 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 38
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260327 12/07
    EAN/GTIN 4067263623311
    Producentnummer 260327 12/07

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rundt skaft uden spændeflade.

    Bemærk:

    Må ikke spændes på området markeret med S!

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "Master Mute" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven