Borestangssæt HM, Venstre

Art.-nr.: 260325
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 8024; Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Standard DIN 8024; Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 12 mm; 15 mm
Midterforskydning L3 7 mm; 9 mm
Spændehøjde L2 9,6 mm; 11,6 mm
Samlet længde L 125 mm; 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260325
EAN/GTIN 4045197652775
Producentnummer 260325

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven