{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattestørrelse | 7 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 8×D | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E08K SDQCR/L07 | |
Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 12 mm | |
Midterforskydning L3 | 7 mm | |
Spændehøjde L2 | 7,6 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Udhængslængde L1 | 26 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260320 8/07 | |
EAN/GTIN | 4067263622376 | |
Producentnummer | 260320 8/07 |