Borestænger HM, højre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 0408/04mm

Art.-nr.: 260320 0408/04
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 4 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E0408F SDQCR/L04
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 04T0..
Mindste forborings-⌀ Dmin 5,6 mm
Midterforskydning L3 3 mm
Spændehøjde L2 7,5 mm
Nyttedybde T 1,1 mm
Halsbredde L4 4 mm
Hovedlængde L1 26 mm
Samlet længde L 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 26
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260320 0408/04
EAN/GTIN 4062406066727
Producentnummer 260320 0408/04

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven