Borestænger HM 8/07 mm

Art.-nr.: 260319 8/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 8 mm
    Plattestørrelse 7 mm
    Indsatstype Venstre
    Indv. drejedybde op til 8×D
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder E08K SDUCR/L07
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 12,5 mm
    Midterforskydning L3 7,5 mm
    Spændehøjde L2 7,6 mm
    Samlet længde L 125 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 7
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260319 8/07
    EAN/GTIN 4045197652706
    Producentnummer 260319 8/07

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven