Borestænger HM, Venstre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 16/07mm

Art.-nr.: 260319 16/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E16R SDUCR/L07
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 19 mm
Midterforskydning L3 11 mm
Spændehøjde L2 15,6 mm
Samlet længde L 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260319 16/07
EAN/GTIN 4045197652737
Producentnummer 260319 16/07

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven