{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 8 mm | |
Plattestørrelse | 7 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SDJCR/L 0808D07 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
Funktionsbredde L4 | 10 mm | |
Hovedlængde L1 | 13 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 22 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260309 8/07 | |
EAN/GTIN | 4067263570608 | |
Producentnummer | 260309 8/07 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |