Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm

Art.-nr.: 260309 20/11
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SDJCR/L 2020K11
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 20,5 mm
Samlet længde L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 3
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260309 20/11
EAN/GTIN 4045197652638
Producentnummer 260309 20/11
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven