{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 10 mm | |
Plattestørrelse | 7 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SDJCR/L 1010E07 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 13 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 22 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260309 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197655349 | |
Producentnummer | 260309 10/07 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 10/07mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
607,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
886,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt |
Samlet længde L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Hovedlængde L1 | 13 mm | 10 mm | 7 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | VC.. 0702.. | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 |
Indsatstype | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |