{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | SDJCR/L 2525M11 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 21,5 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260304 25/11 | |
EAN/GTIN | 4067263109679 | |
Producentnummer | 260304 25/11 |