{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Neutral | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SDNCN 1616M11 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbredde L4, neutrale holdere | 8,6 mm | |
Udhængslængde L1, neutrale holdere | 21 mm | |
Samlet længde L, neutrale holdere | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269021 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 62,5 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260301 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197797988 | |
Producentnummer | 260301 16/11 |