{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | SDJCR/L 2525M11 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 32 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269023 3 | |
Underlægsplade | 269007 1 | |
Skrue til underlagsplatte | 269013 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260297 25/11 |