Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder SDJCL 93°, til vendeskærsplatter DC.., venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm

Art.-nr.: 260295 16/11

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
ISO-kode holder SDJCR/L 1616X11
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 29 mm
Samlet længde L 74 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269023 3
Unterlegplatte 269007 1
Schraube für Unterlegplatte 269013 1
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260295 16/11
EAN/GTIN 4045197927163
Producentnummer 260295 16/11
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven