{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | SDJCR/L 2020X11 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 32 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269023 3 | |
Underlægsplade | 269007 1 | |
Skrue til underlagsplatte | 269013 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260294 20/11 | |
Producentnummer | 260294 20/11 |