{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CC.T 060202 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBT130 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MM | |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,35 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260210 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256968 | |
Producentnummer | 260210 HBT130 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 060204 HBT130
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.074 styk på lager
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.376 styk på lager
Fra
1
stk.
63,47 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
52,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
943 styk på lager
Fra
1
stk.
64,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
54,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Spånbryder | MM | VM | VM |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |