Håndtag til GEX, GSS, PEX 11

Art.-nr.: 2602026070
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Adapter/holder (elværktøj)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2602026070
EAN/GTIN 3165140113816
Producentnummer 2602026070
L-nummer L00590 1969
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Endringshåndtaget øger sikkerheden og gør det muligt at arbejde komfortabelt
  • Det giver dig et sikkert greb om maskinen
  • Det passer til excenterslibere
  • Passer til: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Sikkert greb om maskinen
  • Bredde-dimension: 100 mm
  • Højde-dimension: 30 mm
  • Dimension længde: 142 mm
  • Bruttovægt: 0,055 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Sikkerhed og komfort
  • Nettovægt: 0,052 kg
  • Specifik RTB1: Velegnet til excenterslibere
  • Volumen: 0,426 dm3
  • Fordel HL (kort): Sikkerhed og komfort under arbejdet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven