Føringsvogn med udsugningsdyse, spændebånd, skruehætte, 180 mm

Art.-nr.: 2602025284
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Anslået leveringstid: 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesskærm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2602025284
Kopier
EAN/GTIN 3165140485739
Kopier
Producentnummer 2602025284
Kopier
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Denne føringsvogn er en værktøjsfri føringsvogn med støvudsugningsdyse til brug med vinkelslibere
  • Passer til: GWS 22-180 LVI Professional.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 260 mm
  • Højde-dimension: 215 mm
  • Dimension længde: 250 mm
  • Bruttovægt: 1,86 kg
  • Diameter mm: 180
  • Nettovægt: 1,76 kg
  • Volumen: 13,975 dm3

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven