Håndtag til borehamre. Til borehammere

Art.-nr.: 2602025191
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 3 Styk
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
Artikelnummer 2602025191
EAN/GTIN 3165140522519
Producentnummer 2602025191

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det ekstra håndtag gør det muligt at arbejde sikkert med borehamre
  • Passer til: GBH 3-28 DFR Professional

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 150 mm
  • Højde-dimension: 70 mm
  • Dimension længde: 350 mm
  • Bruttovægt: 0,2 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Sikkert arbejde med hammere
  • Nettovægt: 0,192 kg
  • Volumen: 3,675 dm3
  • Fordel HL (kort): Sikkert arbejde med hammere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven