{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA315 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | GK | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260196 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664798186 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CC.T 09T304, Type: CA315
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
Fra
1
stk.
89,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
328 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
Belægning | belagt | TiCN |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |