CCMT 060202, Type: CA6525

Art.-nr.: 260190 CA6525
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060202
Hjørneradius 0,2 mm
Type CA6525
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder GK
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 3 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 140 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260190 CA6525
EAN/GTIN 4960664491766
Producentnummer TJV00435

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CCMT 060202, Type: CA6525

CCMT 060202, Type: CA6525

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
57,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.063 styk på lager
Fra 1  stk.
64,81  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
54,01  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
659 styk på lager
Fra 1  stk.
63,47  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
52,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
841 styk på lager
Fra 1  stk.
64,81  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
54,01  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 2 2 2 2
Hjørneradius 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Skæremateriale HM HM HM HM
Skærebetingelse let afbrudt. let afbrudt. let afbrudt. let afbrudt.
Type CA6525 HB7020 HB7140-1 HB7130-2
Spånbryder GK SM VM VM
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 140 m/min 120 m/min - 350 m/min 60 m/min - 230 m/min 70 m/min - 240 m/min

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven